Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97310KK40

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 991 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869261980

Sonepar Artikelnummer

120223032

Hersteller Artikelnummer

8GK97310KK40

Hersteller Typ

8GK9731-0KK40

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97310KK40

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

991 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.531 kg

    Alpha Kupfersammelschiene 250A 12x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A und sind nach IEC 61439 geprüft.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 250A
    • Baugröße: 1000
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Verfügbarkeit in vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Einbaukonfiguration und Farbwahl
    • Umfassende Unterstützung durch spezielle Software für Planung und Dokumentation
    • Hohe Qualitätsstandards durch Prüfungen nach IEC 61439

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie