Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=1250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97310KK50

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1241 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869261997

Sonepar Artikelnummer

120223033

Hersteller Artikelnummer

8GK97310KK50

Hersteller Typ

8GK9731-0KK50

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97310KK50

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

1241 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.608 kg

    Alpha Kupfersammelschiene 250A

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 250A
    • Bemaßung: 12x 5mm
    • Prüfnorm: IEC 61439
    • Plattformstruktur: Modulare Bauweise
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Türmaterial: Wahlweise Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur.
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
    • Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarboptionen erhältlich.
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie