Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97310KK10

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 241 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869261959

Sonepar Artikelnummer

120223029

Hersteller Artikelnummer

8GK97310KK10

Hersteller Typ

8GK9731-0KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97310KK10

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

241 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.136 kg

    Alpha Kupfersammelschiene 250A 12x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, unterstützt durch eine modulare Struktur.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250A
    • Material: Kupfer
    • Abmessungen: 12x 5mm
    • Prüfnorm: IEC 61439
    • Modularer Aufbau: Ermöglicht individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation

    Kundenben benefits:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur und gemeinsame Plattform
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl für anpassbare Optik
    • Geprüfte Qualität nach internationalen Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie