Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=500

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97310KK20

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 491 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869261966

Sonepar Artikelnummer

120223030

Hersteller Artikelnummer

8GK97310KK20

Hersteller Typ

8GK9731-0KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97310KK20

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

491 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.293 kg

    Alpha kupfersammelschiene 250A 12x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA bilden ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 250A
    • Baugröße: B=500
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau.
    • Flexible Integration der gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteiler.
    • Optimale Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
    • Vielfältige Designmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen und Farben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie