Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=750

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x 5mm, 250A, B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97310KK30

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 741 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869261973

Sonepar Artikelnummer

120223031

Hersteller Artikelnummer

8GK97310KK30

Hersteller Typ

8GK9731-0KK30

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97310KK30

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

741 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.432 kg

    Alpha kupfersammelschiene 250A 12x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250A
    • Breite: B=750
    • Modularer Aufbau
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie