Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 20x 5mm, 320A, B=1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 20x 5mm, 320A, B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97330KK40

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 991 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262031

Sonepar Artikelnummer

120223037

Hersteller Artikelnummer

8GK97330KK40

Hersteller Typ

8GK9733-0KK40

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97330KK40

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

991 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.931 kg

    ALPHA Kupfersammelschiene 320A 20x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 320A
    • Maße: 20x 5mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
    • Vielzahl an Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch SIMARIS configuration
    • Vielfältige Optionen zur Anpassung an Projektanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie