Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 20x 5mm, 320A, B=250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 20x 5mm, 320A, B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97330KK10

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 241 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262000

Sonepar Artikelnummer

120223034

Hersteller Artikelnummer

8GK97330KK10

Hersteller Typ

8GK9733-0KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97330KK10

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

241 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.220 kg

    ALPHA Kupfersammelschiene 320A 20x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 320A
    • Abmessungen: 20x 5mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Lieferbar in vielfältigen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Unterstützung bei der Dokumentation von Energieverteilern
    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie