Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 20x 5mm, 320A, B=750

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 20x 5mm, 320A, B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97330KK30

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 741 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262024

Sonepar Artikelnummer

120223036

Hersteller Artikelnummer

8GK97330KK30

Hersteller Typ

8GK9733-0KK30

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97330KK30

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

741 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.690 kg

    ALPHA Kupfersammelschiene 320A 20x 5mm

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und sind nach IEC 61439 geprüft.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 320A
    • Abmessungen: 20x 5mm
    • Breite: 750mm
    • Modularer Aufbau für verschiedene Verteilervarianten
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Flexibilität in der Geräteintegration durch verschiedene Einbausätze
    • Unterstützung bei Planung, Dokumentation und Konfiguration der Energieverteiler
    • Vielfältige Designoptionen durch Auswahl unterschiedlicher Farben und Türmaterialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie