SIEMENS - ALPHA DIN, Schaltplantasche, DIN A3, aus Stahlblech, 10mm tief

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK22
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262574
Sonepar Artikelnummer
120590735
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK22
Hersteller Typ
8GK9910-0KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK22
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
410 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.020 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfassenden Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulares Design
- Flexibilität durch Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Türmaterialien
Alpha Din Schaltplantasche Din A3, Aus Stahlblech, 10mm Tief
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


