SIEMENS - ALPHA DIN Schnellverschluss- Schrauben für Feldabdeckung aus Kunststoff, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK26
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869325446
Sonepar Artikelnummer
120593047
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK26
Hersteller Typ
8GK9910-0KK26
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK26
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.002 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle, projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexibles Systemdesign
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch modulare Integration
- Individuelle Anpassungen für spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten mit verschiedenen Türmaterialien
Alpha Din Schnellverschlussschrauben für Feldabdeckung aus Kunststoff
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten modulare Lösungen für die einfache Planung und Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


