SIEMENS - ALPHA DIN Schrankbefestigungslasche gerade, IP43/IP55 (1 Satz=4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK36
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869329642
Sonepar Artikelnummer
120593625
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK36
Hersteller Typ
8GK9910-0KK36
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK36
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.160 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfalt an Designs und Farben zur Anpassung an Kundenwünsche
Alpha Din
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


