SIEMENS - ALPHA DIN Schrankverbinder für ALPHA-Schränke, Lasche hinten IP43/55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK37
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869329659
Sonepar Artikelnummer
120593052
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK37
Hersteller Typ
8GK9910-0KK37
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK37
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.274 kg
- Lasche hinten IP43/55
- Modularer Aufbau für individuelle Anpassungen
- Geprüft nach IEC 61439
- Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Verfügbare Türen aus Glas oder Stahl
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität durch modulare Bauweise
Alpha Din
ALPHA DIN Schrankverbinder für ALPHA-Schränke bieten eine modulare und anpassbare Lösung für Installationsverteiler mit einem hohen Installationsumfang von bis zu 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


