SIEMENS - ALPHA DIN, Schrauben, Großpackung M5x 10- Großpackung: 500 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK00
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394206
Sonepar Artikelnummer
120593630
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK00
Hersteller Typ
8GK9911-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK00
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.003 kg
- Großpackung: 500 Stück selbstschneidend für ALPHA Installationsverteiler
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türmaterialien wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Bietet flexible Integrationsmöglichkeiten für gerätespezifische Einbausätze
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an spezifische Projektanforderungen
Alpha Din Alpha Din, Schrauben, Großpackung M5x 10
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


