SIEMENS - ALPHA DIN, Stützer 55,5 mm für isolierten Hutschienenaufbau 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK06
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394299
Sonepar Artikelnummer
120593634
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK06
Hersteller Typ
8GK9911-0KK06
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK06
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.017 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türoptionen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexibles System
- Optimale Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
Alpha DIN ISO-Stützer 55,5 mm für isolierten Hutschienenaufbau
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


