SIEMENS - ALPHA DIN, Tiefbaubügel für versenkten Aufbau von Hutschienen, Abfangschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK34
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303819
Sonepar Artikelnummer
120593050
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK34
Hersteller Typ
8GK9910-0KK34
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK34
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.267 kg
- Modulares Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in zahlreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
- Hohe Flexibilität in der Gestaltung der Verteilersysteme
- Gesamtansatz von der Planung bis zur Installation für mehr Effizienz
Alpha Din
Der ALPHA DIN Tiefbaubügel ermöglicht den versenkten Aufbau von Hutschienen und Abfangschienen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


