SIEMENS - ALPHA DIN Trafo-Schrank H=1950 B=1050 T=400 incl. 100mm Sockel Stahlblechtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK14838KN45
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566283
Sonepar Artikelnummer
120950947
Hersteller Artikelnummer
8GK14838KN45
Hersteller Typ
8GK1483-8KN45
Hersteller Artikel Nr.:
8GK14838KN45
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
432
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
105.000 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexibles Design
- Bietet Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen bis 1250 A
- Ermöglicht einfache Integration spezifischer Einbausätze
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für den individuellen Bedarf
- Hohe Betriebssicherheit durch geprüfte Systeme
Alpha Din Trafo-Schrank H=1950mm B=1050mm T=400mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


