SIEMENS - ALPHA DIN Trafo-Schrank H=1950 B=300 T=400 incl. 100mm Sockel Stahlblechtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK14838KP15
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566214
Sonepar Artikelnummer
120950133
Hersteller Artikelnummer
8GK14838KP15
Hersteller Typ
8GK1483-8KP15
Hersteller Artikel Nr.:
8GK14838KP15
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
108
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
9
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
44.000 kg
- Abmessungen: H=1950mm, B=300mm, T=400mm, inkl. 100mm Sockel
- Material: Stahlblechtür, offene Seitenwand
- IP-Schutzart: IP30
- Prüfnorm: Geprüft nach IEC 61439
- Geräteeinbau: Bis 1250 A, individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Farbausführungen: Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- Flexible Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Effiziente Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an individuelle Anforderungen
Alpha din trafo-schrank h=1950mm b=300mm t=400mm incl. 100mm sockel stahlblechtür offene seitenwand sk1, ip30
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


