SIEMENS - ALPHA DIN Trafo-Schrank H=1950 B=500 T=400 incl. 100mm Sockel Stahlblechtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK14838KN25
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566269
Sonepar Artikelnummer
120951596
Hersteller Artikelnummer
8GK14838KN25
Hersteller Typ
8GK1483-8KN25
Hersteller Artikel Nr.:
8GK14838KN25
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
216
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
18
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
68.500 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 400 mm
- Material: Stahlblechtür
- Seitenwand: geschlossene Ausführung
- Schutzart: SK1, IP30
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau für verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Umfangreiche Ausführungen und verschiedene Sonderfarben erhältlich.
- Wahl zwischen Glas- oder Stahltüren für individuelle Gestaltung.
- Kompetente Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
Alpha Din Trafo-Schrank H=1950mm B=500mm T=400mm incl. 100mm Sockel
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das auf die Integration von Geräten bis 1250 A ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


