SIEMENS - ALPHA DIN Trafo-Schrank H=1950 B=800 T=400 incl. 100mm Sockel Stahlblechtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK14838KN35
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566276
Sonepar Artikelnummer
120948751
Hersteller Artikelnummer
8GK14838KN35
Hersteller Typ
8GK1483-8KN35
Hersteller Artikel Nr.:
8GK14838KN35
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
324
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
27
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
3
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
87.000 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Stahlblechtür
- Geschlossene Seitenwand SK1
- IP30 Schutzart
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systemstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
ALPHA DIN Trafo-Schrank H=1950mm B=800mm T=400mm
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


