SIEMENS - ALPHA DIN/ZS Zubehör Holmanker, 1 Satz=4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99200KK34
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336794
Sonepar Artikelnummer
120593642
Hersteller Artikelnummer
8GK99200KK34
Hersteller Typ
8GK9920-0KK34
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99200KK34
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.015 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integrationsmöglichkeiten
- Flexibilität bei der individuellen Anpassung der Verteilersysteme
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Designoptionen durch Auswahl der Farben und Türmaterialien
Alpha Din/Zs Zubehör
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


