SIEMENS - ALPHA Einbausatz 1x 3KF2 bis 160A, H=300mm, B=500mm für Geräte mit Direktantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47232KK10
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533025
Sonepar Artikelnummer
120593400
Hersteller Artikelnummer
8GK47232KK10
Hersteller Typ
8GK4723-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47232KK10
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.202 kg
- Lasttrennschalter mit Sicherung bis 160A für Geräte mit Direktantrieb
- Höhe: 300mm, Breite: 500mm, Verteilertiefe min. 250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch moderne Konfigurationssoftware
- Breite Auswahl an Designs und Farben für unterschiedliche Anforderungen
- Robuste und ästhetische Lösungen durch Materialwahl bei den Türen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Lasttrennschalter mit Sicherung
Der ALPHA Einbausatz ermöglicht den modularen Einbau von Schaltern und Geräten bis 1250 A in Installationsverteilern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


