SIEMENS - ALPHA Einbausatz 1x 3KF3 oder 1x 3KF4 bis 400A, H=300mm, B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47222KK20
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533032
Sonepar Artikelnummer
120593398
Hersteller Artikelnummer
8GK47222KK20
Hersteller Typ
8GK4722-2KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47222KK20
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
320 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.496 kg
- Für Geräte mit Türkupplung-Drehantrieb
- Feldabdeckung mittig: H=300mm, B=500mm
- Verteilertiefe: min. 320mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die SIMARIS Konfigurationssoftware
- Flexibilität in der Bestückung und Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Vielfältige Designoptionen zur individuellen Gestaltung
ALPHA 630/1250 DIN Einbausatz Lasttrennschalter mit Sicherung 1x 3KF3… oder 3KF4…bis 400A
Der ALPHA 630/1250 DIN Einbausatz ist ein modulables Verteilersystem, das eine einfache Integration von Geräten bis zu 1250 A ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


