SIEMENS - ALPHA Einbausatz 2x 3KF1/2 oder 1x 3KF3/4 bis 400A, H=400mm, B=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64324KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533094
Sonepar Artikelnummer
120593454
Hersteller Artikelnummer
8GK64324KK33
Hersteller Typ
8GK6432-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64324KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
400 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
8.640 kg
- Höhe: 400 mm
- Breite: 900 mm
- Verteilertiefe: min. 400 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Erleichtert die Planung und Montage durch individuelle Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
Alpha Einbausatz 2x 3KF1/2 oder 1x 3KF3/4 bis 400A
Der ALPHA Einbausatz dient der Installation von Geräten bis 800 A in umfassenden Verteilersystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


