SIEMENS - ALPHA Einbausatz 2x 3KF1 bis 80A, H=200mm, B=600mm für Geräte mit Direktantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64312KK23
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533049
Sonepar Artikelnummer
120593449
Hersteller Artikelnummer
8GK64312KK23
Hersteller Typ
8GK6431-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64312KK23
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.250 kg
- Gerätetyp: ALPHA Einbausatz 2x 3KF1 bis 80A
- Höhe: 200mm
- Breite: 600mm
- Prüfstandard: Nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Integration in verschiedene Verteilervarianten möglich
- Bestückung: Individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Türmaterial: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch einen modularen Aufbau.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler.
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten provozieren individuelle Lösungen.
Alpha einbausatz 2x 3kf1 bis 80a, h=200mm, b=600mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


