SIEMENS - ALPHA Einbausatz 2x 3KF1 bis 80A, H=200mm, B=900mm für Geräte mit Direktantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64312KK33
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533063
Sonepar Artikelnummer
120593450
Hersteller Artikelnummer
8GK64312KK33
Hersteller Typ
8GK6431-2KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64312KK33
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.000 kg
- Momentaner Ausbau: 2x 3KF1 bis 80A
- Höhe: 200 mm
- Breite: 900 mm
- Prüfung nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen: Vielzahl an Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität durch individuelle Anpassung der Bestückung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Türmaterialien
Alpha Einbausatz 2x 3KF1 bis 80A
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


