SIEMENS - ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48002KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559803
Sonepar Artikelnummer
120593659
Hersteller Artikelnummer
8GK48002KK12
Hersteller Typ
8GK4800-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48002KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.150 kg
- H=300 mm, B=250 mm
- Durch den modularen Aufbau können gerätespezifische Einbausätze integriert werden
- Prüfung nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis zur Dokumentation
- Erhältlich in zahlreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen optional in Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Projektbezogene und individuelle Bestückung der Verteiler
- Flexibilität durch unterschiedliche Variationen und Farben
- Systemgedanke ermöglicht geschlossene Lösungen für Energieverteilung
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


