SIEMENS - ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48002KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559834
Sonepar Artikelnummer
120593660
Hersteller Artikelnummer
8GK48002KK22
Hersteller Typ
8GK4800-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48002KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.362 kg
- H=300 mm, B=500 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Sammelschienensystem auf 3 oder 4-poligem 60mm Sammelschienensystem
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl der Ausführungen und Farben
- Optimale Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit dank geprüfter Standards
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


