SIEMENS - ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48002KK32
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559841
Sonepar Artikelnummer
120593661
Hersteller Artikelnummer
8GK48002KK32
Hersteller Typ
8GK4800-2KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48002KK32
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.660 kg
- Testung nach IEC 61439
- Einbau von Geräten bis 1250 A
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Planung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Hohe Flexibilität bei der Geräteintegration
- Individuell anpassbare Lösungen für verschiedene Projekte
- Umfangreiche Auswahl an Designs und Materialien
- Unterstützung während des gesamten Prozesses von Planung bis Dokumentation
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das durch modularen Aufbau und flexible Planung überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


