SIEMENS - ALPHA, FAD. für Messgeräte H300 B500, 4 Messgeräte 96x 96, 1 Umschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45002KK20
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394176
Sonepar Artikelnummer
120593356
Hersteller Artikelnummer
8GK45002KK20
Hersteller Typ
8GK4500-2KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45002KK20
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.779 kg
- Einbau für Messegeräte 96mm x 96mm
- Höhe: 300mm, Breite: 500mm
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Designs und Materialien
- Integration verschiedener gerätespezifischer Einbausätze in Verteilervarianten
- Effiziente Dokumentation und Planung der Energieverteiler
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Feldabdeckung für Messegeräte 96mm x 96mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


