Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, geschlossen, H: 150 mm, B: 250 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, geschlossen, H: 150 mm, B: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK96021KK10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869336862

Sonepar Artikelnummer

120593604

Hersteller Artikelnummer

8GK96021KK10

Hersteller Typ

8GK9602-1KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK96021KK10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

150 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.158 kg

    Alpha 160/400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=150mm, B=250mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türoptionen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage von Verteilersystemen
    • Schnelle Anpassung an spezifische Projektanforderungen
    • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch umfangreiche Varianten
    • Effiziente Dokumentation und Planung unterstützt durch Software

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie