Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, geschlossen, H: 300 mm, B: 250 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, geschlossen, H: 300 mm, B: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK96022KK10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869336800

Sonepar Artikelnummer

120593606

Hersteller Artikelnummer

8GK96022KK10

Hersteller Typ

8GK9602-2KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK96022KK10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

300 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.311 kg

    Alpha 160/400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=300mm, B=250mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
    • Bestückung individuell und projektspezifisch
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Flexibilität bei der Bestückung und Anpassung an Projektanforderungen
    • Verbesserte Dokumentation mit Hilfsmitteln der SIMARIS configuration
    • Ästhetischer Vorteil durch Auswahl unterschiedlicher Materialien und Farben
    • Optimale Nutzung des Raums durch geeignete Verteilersysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie