Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, geschlossen, H: 600 mm, B: 250 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, geschlossen, H: 600 mm, B: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK96024KK10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869336824

Sonepar Artikelnummer

120593074

Hersteller Artikelnummer

8GK96024KK10

Hersteller Typ

8GK9602-4KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK96024KK10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

600 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.683 kg

    Alpha 160/400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=600mm, B=250mm, Lieferung ohne Stützer

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Komponenten
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Umfassende Anpassungsmöglichkeiten dank Vielzahl an Ausführungen
    • Effiziente Dokumentation und Planung mit SIMARIS configuration
    • Ästhetische Gestaltung durch Wahl der Türmateralien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie