SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, mit Ausschnitt, T: 125 mm, H: 300 mm, B: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96022KK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 250 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336848
Sonepar Artikelnummer
120593607
Hersteller Artikelnummer
8GK96022KK11
Hersteller Typ
8GK9602-2KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96022KK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.290 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Varianten in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Vielfältige Designoptionen durch Sonderfarben
- Unterstützung bei der gesamten Projektierung dank SIMARIS software
- Hochwertige Materialien für langfristige Nutzung
ALPHA 160/400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=300mm, B=250mm, Reihenabstand 125mm
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


