SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, mit Ausschnitt, T: 125 mm, H: 450 mm, B: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96023KK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 250 mm
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336831
Sonepar Artikelnummer
120593608
Hersteller Artikelnummer
8GK96023KK11
Hersteller Typ
8GK9602-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96023KK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.388 kg
- Höhe: 450mm
- Breite: 250mm
- Reihenabstand: 125mm
- Modularer Aufbau: Erleichtert die Planung und Montage
- Gemeinsame Plattformstruktur: Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Individuelle Bestückung: Projektspezifisch
- Vielfältige Ausführungen: In vielen Sonderfarben verfügbar
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexibilität bei der Bestückung und Anpassung an spezifische Projekte.
- Komprehensive Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
- Ästhetische Anpassungsoptionen durch verschiedene Farben und Türmaterialien.
Alpha 160/400/630/1250 DIN Feldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


