SIEMENS - ALPHA, Feldabdeckung, mit Ausschnitt, T: 125 mm, H: 600 mm, B: 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96024KK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 250 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336855
Sonepar Artikelnummer
120593609
Hersteller Artikelnummer
8GK96024KK11
Hersteller Typ
8GK9602-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96024KK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.537 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexibles Design
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
- Steigerung der Effizienz durch den Einsatz spezialisierter Software
- Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten dank verschiedener Farben und Materialien
- Hohe Zuverlässigkeit durch geprüfte Standards
Alpha 160/400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=600mm, B=250mm, Reihenabstand 125mm
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein umfassendes System für den Einbau von Geräten bis zu 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


