SIEMENS - ALPHA Installationsverteiler Isolierstoffhalter Hutschiene Höhe 4 mm 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145539
Sonepar Artikelnummer
121378743
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK07
Hersteller Typ
8GK9911-0KK07
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.010 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türoptionen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten für Designs und Materialien
- Komfortable Dokumentation und Unterstützung durch die Konfigurationssoftware
Alpha Din Iso-Stützer 4 Mm Für Isolierten Hutschienenaufbau
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


