SIEMENS - ALPHA Installationsverteiler Patchpanel leer für Kommunikationsmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145577
Sonepar Artikelnummer
121378744
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK08
Hersteller Typ
8GK9911-0KK08
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.255 kg
- Verteiler für Geräte bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch anpassbare Bestückung
- Umfassende Unterstützung bei der Planung durch spezialisierte Software
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten mit verschiedenen Farben und Türmaterialien
ALPHA DIN Patchpanel leer fuer Kommunikationsmodule
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine umfassende Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A, die nach IEC 61439 geprüft sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


