SIEMENS - ALPHA Installationsverteiler Tragblech Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97110KK07
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145546
Sonepar Artikelnummer
120960324
Hersteller Artikelnummer
8GK97110KK07
Hersteller Typ
8GK9711-0KK07
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97110KK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.150 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der Geräteintegration aufgrund der gemeinsamen Plattformstruktur
- Individuelle Anpassungen je nach Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch leistungsstarke Konfigurationssoftware
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch Auswahl von Sonderfarben und Türmaterialien
ALPHA 400/630/1250 DIN Tragblech für Sammelschienenhalter
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie