SIEMENS - ALPHA Kabeleinfuehrungsflansch IP55, SK1 mit 1 x Kabeltuelle 8HC6900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK05
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.288 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552620
Sonepar Artikelnummer
120593662
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK05
Hersteller Typ
8GK9100-0KK05
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK05
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.288 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türmaterial wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexible Einbaumöglichkeiten
- Hohes Maß an Anpassungsfähigkeit für spezifische Projektanforderungen
- Zuverlässige Prüfung nach IEC 61439 garantiert Sicherheit
- Ästhetische Gestaltung durch verschiedene Farb- und Materialoptionen
Alpha 400/630 Din Kabeleinfuehrungsflansch Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und sind geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


