SIEMENS - ALPHA Kabeleinfuehrungsflansch IP55, SK1 mit 2 x Kabeltuelle 8HC6900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK06
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.313 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552637
Sonepar Artikelnummer
120593663
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK06
Hersteller Typ
8GK9100-0KK06
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK06
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.313 kg
- Schutzklasse: 1
- Geprüft nach: IEC 61439
- Maximaler Einbau: Geräte bis 1250 A
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Verfügbare Ausführungen: umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Flexibel anpassbare Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- Vielzahl an Designoptionen mit Sonderfarben und möglichen Materialien
Alpha 400/630 DIN Kabeleinfuehrungsflansch Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


