SIEMENS - ALPHA, Kurzschluss-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90100BC08
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500331
Sonepar Artikelnummer
120944453
Hersteller Artikelnummer
8WH90100BC08
Hersteller Typ
8WH9010-0BC08
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90100BC08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
- Vollisoliert und 2-polig
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Geeignet für viele Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Standardmäßiger Berührschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Dauerhaft sicherer Kontakt für langfristige Zuverlässigkeit
- Einfach lösbare Anschlüsse für effiziente Elektroverbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielseitige Nutzbarkeit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Kurzschluss-Stecker, 6mm²
Der Kurzschluss-Stecker ist eine vollisolierte, 2-polige Lösung für die Reihenklemmen-Anschlusstechnik, ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie