SIEMENS - ALPHA Leitungsverbindung vom Einbausatz zur Tuer M20 H=150mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45001KK12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 250 mm
Tiefe - 150 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566337
Sonepar Artikelnummer
120952264
Hersteller Artikelnummer
8GK45001KK12
Hersteller Typ
8GK4500-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45001KK12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.765 kg
- Prüfung: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Ermöglicht Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Bestückung: Individuell und projektspezifisch
- Software: Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Varianten: Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Bietet Flexibilität in der Bestückung für spezifische Projektanforderungen
- Optimiert die Dokumentation und Planung durch die zusätzliche Softwareunterstützung
- Sorgt für ästhetische Varianten durch die Auswahl an Farben und Materials bei den Türen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


