SIEMENS - ALPHA Leitungsverbindung vom Einbausatz zur Tuer M20 H=150mm, B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45001KK22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 500 mm
Tiefe - 150 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566344
Sonepar Artikelnummer
120945320
Hersteller Artikelnummer
8GK45001KK22
Hersteller Typ
8GK4500-1KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45001KK22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
500 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.959 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten nach Kundenwunsch
- Optimale Dokumentation durch unterstützende Software
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


