SIEMENS - ALPHA, Nachrüstsatz, für Standardschließeinrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324463
Sonepar Artikelnummer
120593037
Hersteller Artikelnummer
8GK95600KK05
Hersteller Typ
8GK9560-0KK05
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95600KK05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.014 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integrierbar
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
- Flexibilität in der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Effiziente Nutzung dank umfassender Konfigurationssoftware
- Ästhetische Auswahl zwischen verschiedenen Türmaterialien und Farben
- Hohe Vertrauenswürdigkeit dank Prüfungen nach internationalen Standards
Alpha Dichtung unter Schwenkhebel für Standardschließeinrichtung IP44 und IP55
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


