SIEMENS - ALPHA NF Einbausatz 3KA712/3KL712 (250A) H=400, B=900mm Verteilertiefe ab 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64314KK34
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502465
Sonepar Artikelnummer
120953134
Hersteller Artikelnummer
8GK64314KK34
Hersteller Typ
8GK6431-4KK34
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64314KK34
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
6.067 kg
- Verteilersysteme geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Einbausätze
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch die Konfigurationssoftware
- Ästhetische Anpassung durch verschiedene Farben und Materialoptionen
Alpha nf einbausatz für 3ka712/3kl712 (250a) h=400, b=900mm verteilertiefe ab 250mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


