SIEMENS - ALPHA NF Einbausatz for 3KD Lasttrennschalter Baugr. 1 bis 4 H=400mm, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64304KK23
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529448
Sonepar Artikelnummer
120593447
Hersteller Artikelnummer
8GK64304KK23
Hersteller Typ
8GK6430-4KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64304KK23
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.210 kg
- Höhe: 400mm
- Breite: 600mm
- Kompatibel mit 2x 3KD Baugr. 1 und 2 oder 1x 3KD Baugr. 3 und 4
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Integration
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern sorgt für Flexibilität
Alpha nf Einbausatz for 3kd Lasttrennschalter Baugr. 1 bis 4
Der ALPHA NF Einbausatz ist ein Installationssystem für die Integration von Geräten bis 800 A in verschiedenen Verteilervarianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


