SIEMENS - ALPHA NF Einbausatz for 3KD Lasttrennschalter Baugr. 1 bis 5 H=400mm, B=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK64304KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529455
Sonepar Artikelnummer
120593448
Hersteller Artikelnummer
8GK64304KK33
Hersteller Typ
8GK6430-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK64304KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
7.460 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und viele Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität in der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten an Designs und Materialien
- Unterstützung während des gesamten Prozesses von Planung bis Dokumentation
ALPHA NF Einbausatz for 3KD Lasttrennschalter Baugr. 1 bis 5 H=400mm, B=900mm 2x 3KD Baugr. 1 bis 4 für Türkupplungsdrehantrieb in Feldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


