Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA NF Feldabdeckung Tiefe 35mm H=200, B=600mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA NF Feldabdeckung Tiefe 35mm H=200, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK96051KK20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869502533

Sonepar Artikelnummer

120944951

Hersteller Artikelnummer

8GK96051KK20

Hersteller Typ

8GK9605-1KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK96051KK20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

1.547 kg

    Alpha NF Feldabdeckung Tiefe 35mm H=200, B=600mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439.
    • Modularer Aufbau für individuelle Optimierung.
    • Gemeinsame Plattformstruktur für verschiedene Verteilervarianten.
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung.
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation.
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben.
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch das modulare System.
    • Flexibilität in der Bestückung und Anpassung an spezifische Projekte.
    • Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware für optimale Ergebnisse.
    • Ästhetische Wahlmöglichkeiten durch verschiedene Türmaterialien und Farben.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch geprüfte Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie