Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA NF Feldabdeckung Tiefe 35mm H=600, B=600mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA NF Feldabdeckung Tiefe 35mm H=600, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK96054KK20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869502557

Sonepar Artikelnummer

121120420

Hersteller Artikelnummer

8GK96054KK20

Hersteller Typ

8GK9605-4KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK96054KK20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

4.000 kg

ALPHA NF Feldabdeckung Tiefe 35mm H=600, B=600mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie