SIEMENS - ALPHA, Profihalbzylinder, mit Senatsschliessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303840
Sonepar Artikelnummer
120593596
Hersteller Artikelnummer
8GK95600KK03
Hersteller Typ
8GK9560-0KK03
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95600KK03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.121 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Auswahl von Einbausätzen und Farbvarianten
- Optimale Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation
- Robuste Konstruktion durch qualitativ hochwertige Materialien
Alpha 40mm Profihalbzylinder Senatsschliessung für Standverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


